Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-160955913 Bundhose Gr. 44n königsblau/schwarz, 65% Poly./35% BW, ca. 245g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246097244
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     160955913-44N
EAN/GTIN:
     4010365867527
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1609559 Bundhose

2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche, doppelte Zollstock Tasche, 2 mit Patte, verschließbare Gesäßtasche, reflektierende Paspeln, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 245 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Blau/Schwarz
Serie:
BP Work & Wash
Farbvariante:
Königsblau/Schwarz
Größe:
44N
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose bp königsblau 44, arbeitshose 44, arbeitshose blau, BP-160955913, BP-160955913 Bundhose Gr. 44n königsblau/schwarz 65% Poly./35% BW ca. 245g/m², ARBEITSHOSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.