Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-166968632 Kochhose Gr. 52N schwarz, 48% BW, 48% Polyester, 4% Elastolefin,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246096452
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     166968632-52N
EAN/GTIN:
     4010365896961
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
Bäckerhose
Kochhose

BP® 1669686 Kochhose

Diese Herrenjeans in schwarz verleiht der klassischen schwarzen Herrenhose eine moderne Note. Das verstärkte Baumwollgewebe der Herrenjeans in schwarz ist lässig-komfortabel geschnitten und praktisch ausgestattet. Die Herrenjeans in schwarz sitzt angenehm locker und sieht dabei super modern aus. Besonders schön sind die Details, die Sie von Ihrer Jeans kennen und schätzen. Lässige Nietenbesätze, Sattel und der Schließknopf in silber sorgen für einen lässigen Look bei der Herrenjeans in schwarz. Darüber hinaus überzeugt die Herrenjeans in schwarz mit praktischen Funktionen: Zwei großzügige Seitentaschen, eine davon mit integrierter Uhrtasche, und zwei Gesäßtaschen mit Zierstepp runden das Bild der Herrenjeans in schwarz ab.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 230 g/m²
Material:
48% BW/48% Poly/4% Elastolefin
Farbe:
Schwarz
Größe:
52n
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Stretch-Hose, Stretchhose, bp kochhose schwarz, jeanshose, jeanshose schwarz, BP-166968632, BP-166968632 Kochhose Gr. 52N schwarz 48% BW 48% Polyester 4% Elastolefin., HERRENJEANS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,78*
€ 48,47*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 37,21*
€ 48,71*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.