| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246089962 Herst.-Nr.: 160855974-62N EAN/GTIN: 4010365867152 |
| |
|
| | |
| BP® 1608559 LatzhoseStretchträger mit Kunststoff- Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, 2 Stifttaschen, seitliche Stretcheinsätze, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handy- und Stifttasche, hochgezogener Rücken, doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, reflektierende Paspel, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen) .Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 245 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Grün/Schwarz | Serie: | BP Work & Wash | Farbvariante: | Mittelgrün/Schwarz | Größe: | 62N | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | ca. 81 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62, BP-160855974, BP-160855974 Latzhose Gr. 62n mittelgrün/schwarz 65% Poly/35% BW, LATZHOSE |
| | |
| |