Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-160955953 Bundhose Gr. 60n dunkelgrau/schwarz 65% Poly./35% BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246080360
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     160955953-60N
EAN/GTIN:
     4010365868067
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1609559 Bundhose

2 Seitentaschen, Schenkeltaschen mit aufgesetzter Handy- und Stifttasche, doppelte Zollstock Tasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, reflektierende Paspel, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen). Kratzfrei durch verdeckte Metallteile = schonend zu Oberflächen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 245 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Grau/Schwarz
Serie:
BP Work & Wash
Farbvariante:
Dunkelgrau/Schwarz
Größe:
60N
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose gr. 60 grau, arbeitshose gr. 60, bp arbeitshose, BP-160955953, BP-160955953 Bundhose Gr. 60n dunkelgrau/schwarz 65% Poly./35% BW, ARBEITSHOSE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,13*
€ 49,22*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 37,17*
€ 49,46*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.