| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246062048 Herst.-Nr.: 181572010-48 EAN/GTIN: 4010365737691 |
| |
|
| | |
| BP® 1815720 BundhoseJeansform mit Sattel, Gürtel Schlaufen, D-Ring, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 verschließbare Schenkeltaschen, davon 1 mit aufgesetzter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Zollstock Tasche, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen), 2 verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor).Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 305 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Marine/Royal | Größe: | 48 | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 83 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,01* | € 51,78* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 39,39* | € 52,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|