Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-184472010 Latzhose Gr. 110 marine/royal, 65%BW/35%Poly neu für 144472010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246060910
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     184472010-110
EAN/GTIN:
     4010365739695
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose kornblau gr. 110
arbeitslatzhosen blau

BP® 184472010 Latzhose

Stretchträger, doppelte Latztasche, D-Ring, 2 Stifttaschen, Schlitzreißverschluss, 2 seitliche Einschubtaschen, regulierbare Bundweite durch verstellbaren Stretchkeil BP Flex, 2 verschließbare Schenkeltaschen, davon 1 mit aufgesetzter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Zollstocktasche, 1 verschließbare Gesäßtasche (Halbtresor), Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 305 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Marine/Royal
Größe:
110
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
81 cm
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, BP-184472010, BP-184472010 Latzhose Gr. 110 marine/royal 65%BW/35%Poly neu für 144472010, LATZHOSE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,36*
€ 66,44*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,59*
€ 66,77*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.