Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-149372032 Bundhose Gr. 46 schwarz, 65% BW/35% Poly.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246039646
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     149372032-46
EAN/GTIN:
     4010365575514
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 149372032 Bundhose

Jeansform, D-Ring, 2 Seitentaschen, 2 Schenkeltaschen, davon 1 mit aufgesetzter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Zollstocktasche,2 verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor), Knieverstärkung aus Cordura® als Einschubtasche für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 305 g/m²
Material:
65% Baumwolle/35% Polyester
Farbe:
Schwarz
Größe:
46
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bp arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr 46, BP-149372032, BP-149372032 Bundhose Gr. 46 schwarz 65% BW/35% Poly., ARBEITSHOSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,26*
€ 61,08*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,70*
€ 61,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,19*
€ 85,26*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.