Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-135391018 Kochhose Gr. 90 b/w Hahnentritt, 100% BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246028090
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     135391018-90
EAN/GTIN:
     4010365530889
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
kochhose bp
bäckerhose

BP® 1353910 Kochhose

Bundfalten, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, Gummizug im Rücken.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 220 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Blau/Weiß
Größe:
90
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: kochhose 90, BP-135391018, BP-135391018 Kochhose Gr. 90 b/w Hahnentritt 100% BW, KOCH-/BÄCKERHOSE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
37
€ 6,90*
ab € 16,42*
€ 22,29*
8 Tage
37
Frei Haus
ab € 16,64*
€ 22,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,20*
€ 23,30*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 20,16*
€ 27,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,29*
€ 30,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.