| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244063930 Herst.-Nr.: 339484203497-30 EAN/GTIN: 4053813447483 |
| |
|
| | |
| Latzhose arc2 PSA 3 Form 3394EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Hosenbein. Kontrast-Elemente: seitlicher Beineinsatz, Tascheneingriff, linke Schenkeltaschenpatte, Saumabschluss. Reflex-Elemente: an seitlichem Beineinsatz, 2 Reflexstreifen (7cm breit) am Bein umlaufend. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit Klettverschluss. 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss. Rechts: ergonomisch positionierte, lose Meterstabtasche mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Multifunktionstasche. Links: Schenkeltasche mit kombinierter Smartphonetasche mit Patte und Klettverschluss. Doppelter Latz. Latztasche mit Patte und Klettverschluss. Schlitz mit Reißverschluss. Elastische Träger mit schlagfesten und hitzebeständigen Kunststoffklappschnallen. Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz. FlexZone: Elastischer Bundeinsatz. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Von unten befüllbare Knieschutztaschen. SmartRepair-Funktion. Vorderhose doppellagig verarbeitet. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8107 9120-99. Material: 31% Polyester/28% Modacryl/20 % Aramid/20% Viskose /1% AntiWeitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 320 g/m² | Material: | gem. Beschreibung | Farbe: | Gelb/Anthrazit | Serie: | KÜBLER PROTECTIQ HIGH VIS | Farbvariante: | Warngelb/Anthrazit | Größe: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhose gr.29 blau, warnlatzhose gr 29, warnschutz latzhose, Latzhose, Latzhose arc2 PSA 3 Form 3394 Gr.30 warngelb/anthrazit ca. 320 g/m² PROTECTIQ, 339484203497-30 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,39* | € 320,06* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,16* | € 321,61* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 280,31* | € 328,92* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,67* | € 354,09* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,41* | € 355,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|