Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRACTIQ Jeanshose Form 2951 Gr.27 dunkelblau/schwarz ca. 360 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244062127
Herst.-Nr.:
     295164724899-27
EAN/GTIN:
     4053813459776
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

PRACTIQ Jeanshose Form 2951

Kontrast-Elemente: Seiten- und Inneneinsätze im vorderen Hosenteil, Gesäßtaschenpatte, Kontraststepp. Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz. Reflex-Elemente: vorne und hinten platziert. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung. 2 Gesäßtaschen, innen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette. Rechts: lose doppelte Meterstabtasche, innen mit CORDURA®-Verstärkung, zusätzliche aufgesetzte Multifunktionstasche, integrierte Hammerschlaufe und Schenkeltasche mit Volumenfalte und Reißverschluss. Links: doppelte Schenkeltasche mit Patte und Klette, innen mit CORDURA®-Verstärkung, dehnbarer Eingriff, ergonomisch aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®. Elastischer Bundeinsatz. Elastischer Schritt- und Kniekehlen-Einsatz für optimale Beweglichkeit. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Innenbein mit Knie- und Saumverstärkung. Von unten befüllbare Knieschutztaschen mit Volumenfunktion für Kniepolster. Schlitz mit Reißverschluss. Alle Reißverschlusstaschen mit elastischer Zippergarage gegen Verkratzen. Ergonomisch geformte, griffige Zipper. Breite, extrem robuste Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. .
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 360 g/m²
Farbe:
Blau/Schwarz
Serie:
KÜBLER PRACTIQ
Farbvariante:
Dunkelblau/Schwarz
Größe:
27
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose xxxl, arbeitshose blau, berufshose, PRACTIQ, PRACTIQ Jeanshose Form 2951 Gr.27 dunkelblau/schwarz ca. 360 g/m², 295164724899-27
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,13*
€ 96,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,65*
€ 96,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,31*
€ 122,38*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,43*
€ 135,47*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,47*
€ 138,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.