Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeans 2951 KÜBLER PRACTIQ Gr.27 dunkelblau/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060279652
Herst.-Nr.:
     2951 6472-4899-27
EAN/GTIN:
     4053813459776
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
2951. DESIGN: Kontrast-Elemente: Seiten- und Inneneinsätze im vorderen Hosenteil, Gesäßtaschenpatte, Kontraststepp. Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz. Reflex-Elemente: vorne und hinten platziert. FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung. 2 Gesäßtaschen, innen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette. Rechts: lose doppelte Meterstabtasche, innen mit CORDURA®-Verstärkung, zusätzliche aufgesetzte Multifunktionstasche, integrierte Hammerschlaufe und Schenkeltasche mit Volumenfalte und Reißverschluss. Links: doppelte Schenkeltasche mit Patte und Klette, innen mit CORDURA®-Verstärkung, dehnbarer Eingriff, ergonomisch aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®. Elastischer Bundeinsatz. Elastischer Schritt- und Kniekehlen-Einsatz für optimale Beweglichkeit. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Innenbein mit Knie- und Saumverstärkung. Von unten befüllbare Knieschutztaschen mit Volumenfunktion für Kniepolster. Schlitz mit Reißverschluss. Alle Reißverschlusstaschen mit elastischer Zippergarage gegen Verkratzen. Ergonomisch geformte, griffige Zipper. Breite, extrem robuste Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. .

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 360g/m²
· Gewebemerkmale: Stretch / Optimale Sichtbarkeit / CORDURA®
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 40 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
27
Farbe:
dunkelblau/schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,88*
€ 135,38*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,54*
€ 135,98*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,24*
€ 139,00*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.