| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244044811 Herst.-Nr.: 5023633095-6XL EAN/GTIN: 4053813418834 |
| |
|
| | |
| SHIRTS Sweatshirt Form 5023/6330Rundhalsausschnitt mit Halsbündchen und Nackenband. Langarm. Doppelnaht an Arm- und Saumabschluss. Formstabile Ärmel- und Saumbündchen. Leasingkoller. Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche. Fusselfreie Innenseite (French-Terry). Geprüft nach EN ISO 15797.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 300 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Farbe: | Grau | Serie: | KÜBLER SHIRTS | Farbvariante: | Mittelgrau | Größe: | 6XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-Sweatshirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt blau, warnschutz t-shirt, warnschutz t-shirt 5xl, SHIRTS, SHIRTS Sweatshirt Form 5023 6XL mittelgrau ca. 300 g/m² 50% Baumwolle 50%, 5023633095-6XL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,50* | € 39,16* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,59* | € 39,34* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 30,42* | € 40,23* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,26* | € 44,18* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,33* | € 46,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|