| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244038910 Herst.-Nr.: 323053709755-110 EAN/GTIN: 4053813427904 |
| |
|
| | |
| INNOVATIQ Latzhose Form 3230/5370Kontrast-Elemente: Innenbeineinsatz, Taschenbelege, Sattel an Hinterhose, Gürtelschlaufe am Bund hinten, Meterstabtasche, Latztasche. CORDURA®: Ton in Ton. Eingewebte Reflex-Elemente: oberhalb Knie, Kniekehlennaht, seitliche Beinnaht. . Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss. Rechts: ergonomisch positionierte Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche, Stifttaschen und verschließbarer Zusatztasche. Links: lose Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Latztasche mit Patte und Klettverschluss, eingearbeitete Stifttasche. CORDURA®-Verstärkungen an Latzeinsatz, Meterstabtasche, Schenkeltasche und Knieschutztasche. Elastische Schlauchträger mit schlagfester und hitzebeständiger Klappschließe. Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz. Bund mit seitlicher Bewegungszone. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Von unten befüllbare Knieschutztaschen. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen aus CORDURA® zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010, Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 295 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Anthrazit/Rot | Serie: | KÜBLER INNOVATIQ | Farbvariante: | Anthrazit/Mittelrot | Größe: | 110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitshose groesse 29, berufshose, INNOVATIQ, INNOVATIQ Latzhose Form 3230 Gr.110 anthrazit/mittelrot ca. 295 g/m² 65%, 323053709755-110 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,91* | € 76,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,21* | € 76,67* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,23* | € 77,81* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,45* | € 78,09* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,64* | € 78,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|