Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REFLECTIQ Wetterparka PSA2 Form 1975 XL warngelb ca. 200 g/m² 100% Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244021006
Herst.-Nr.:
     1975822834-XL
EAN/GTIN:
     4053813432953
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke

REFLECTIQ Wetterparka PSA2 Form 1975

Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert,. 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (7cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über den Schultern (5cm breit). . 1 Brusttasche rechts mit abgedecktem Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss. Verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie doppelter Windschutzblende mit zusätzlichen Druckknöpfen. Steh-/Umlegekragen, Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Material. Ärmelsaum mit Lasche und Klette weitenregulierbar. Integrierte Kapuze im Kragen verstaut. Rechts: Brustinnentasche mit Knopfverschluss. Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Verschweißte Nähte. 4 cm Saugsperre am Jacken- und Ärmelsaum. Reparaturöffnung innen links. Austrennbare Innenjacke aus Steppfutter, nicht separat tragbar. Innenfutter: 100% Polyester. .
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 200 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Gelb
Serie:
PSA KÜBLER REFLECTIQ
Farbvariante:
Warngelb
Größe:
XL
Norm:
EN ISO 20471:2013 +A1:2016 X3
Norm II:
EN 343:2003 +A1 +AC
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke xl, regenjacke, kübler regenjacke, REFLECTIQ, REFLECTIQ Wetterparka PSA2 Form 1975 XL warngelb ca. 200 g/m² 100% Polyester, 1975822834-XL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,56*
€ 128,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,06*
€ 129,72*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,43*
€ 137,31*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,27*
€ 140,53*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.