Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETY 8 Parka PSA 3 Form 1969 Gr.4XL warngelb/anthrazit ca. 310g/m² 31% Poly.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244020609
Herst.-Nr.:
     196984203497-4XL
EAN/GTIN:
     4043849643461
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Flammschutzmantel
SI Jacke
Sicherheitsjacke

SAFETY 8 Parka PSA 3 Form 1969

Kontrast-Elemente: Schulter, Vorder- und Rückteilsaum, Ärmelsaum, Innenbelege. Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, 1 Reflexstreifen umlaufend um Taille, daran anschließend 2 Reflexstreifen vertikal über Brust und Rücken, zusätzliche Reflexstreifen an Ober- und Unterarm, für zertifizierte Sichtbarkeit. SAFETY X-Logo am rechten Ärmelsaum. Rechts: Brusttasche mit Reißverschluss. 2 eingearbeitete Seitentaschen, mit Patte abgedeckt. Links: eingearbeitete Brusttasche mit Klette. Rechts: Smartphonetasche integriert in Brusttasche. Rechts: Innentasche mit Knopfverschluss. Abnehmbare Sturmkapuze mit dreifacher Weitenregulierung. Kinnschutzblende. Warmer Innenkragen aus Fleece. Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss. Frontblende mit Druckknöpfen verschließbar. Wind- und Regenblende. Zusätzlich mit Druckknöpfen an Kragen und Saum verschließbar. Offene Ärmelbündchen. Reparaturöffnung im Rücken. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Innenfutter: 50 % Kermel-Metaaramid; 50 % Viskose FR. Kombinierbar mit Fleecejacke Form 1970.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 310 g/m²
Material:
/28% Modacryl/20% Aramid/20% Viskose/1..
Farbe:
Gelb/Anthrazit
Serie:
PSA SAFETY X
Farbvariante:
Warngelb/Anthrazit
Größe:
4XL
Norm:
EN ISO 11612 , A1 B1 C1
Norm II:
EN ISO 11611 Kl. 2 - A1
Norm III:
EN 1149
Norm IV:
EN 1149-5 + 3
Norm V:
EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6
Norm VI:
EN ISO 20471:2013 X2
Norm VII:
EN 343 A1+AC:3 / 3
Norm VIII:
EN ISO 20471-2IEC 61482-2 Störlichtbg. Kl. 2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,14*
€ 334,64*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,31*
€ 433,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,78*
€ 497,36*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,85*
€ 506,62*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,11*
€ 508,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,49*
€ 605,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,65*
€ 594,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,63*
€ 558,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,77*
€ 550,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,11*
€ 533,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.