Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGANIQ Overall Form 4248 Gr.54 schwarz ca. 330 g/m² 100% Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7243015554
Herst.-Nr.:
     4248141499-54
EAN/GTIN:
     4053813043685
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Overall Form 4248/1414

Links: EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung. Moderne seitliche Linienführung. Neue Schulterpassenoptik. Vorgeformtes. Knie in neuer Optik. Kontraststepp in Hellgrau. 2 Brusttaschen mit Patte und Klette. Rechts: Smartphonetasche. mit Patte und Klette. 2 eingearbeitete Seitentaschen. Rechts: einfache Meterstabtasche. Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette. Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette. Rechts: Durchgriff mit Druckknopf. Frontverschluss mit verdecktem 2-Wege-Reißverschluss und zusätzlicher Klette. Ergonomisch geformte Ärmelnähte. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. Weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen. Rücken mit Bequemlichkeitsfalten. Weiteneinstellung im Bund. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Formstabiles sanforisiertes Gewebe. Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. .
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 330 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Schwarz
Serie:
ORGANIQ
Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, arbeitsanzug schwarz, arbeitsanzug, arbeitsanzug 54, ORGANIQ, ORGANIQ Overall Form 4248 Gr.54 schwarz ca. 330 g/m² 100% Baumwolle, 4248/1414/99
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 4,30*
ab € 55,89*
€ 74,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,80*
€ 84,99*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,45*
€ 86,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,25*
€ 114,00*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.