Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSSCHLAG Hose HIGH Form 2324 Gr.46 schwarz/anthrazit ca. 260 g/m² 65%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7243012146
Herst.-Nr.:
     232453539997-46
EAN/GTIN:
     4053813024066
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bundhose Form 2324/5353

Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen. Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: Vorne, seitlich und hinten platziert - für bessere Sichtbarkeit. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit Übergriff-2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss. Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones. Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones. Elastischer Bundeinsatz. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klette. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. . .
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 260 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Schwarz/Anthrazit
Serie:
PULSSCHLAG
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose 44, berufshose, PULSSCHLAG, PULSSCHLAG Hose HIGH Form 2324 Gr.46 schwarz/anthrazit ca. 260 g/m² 65%, 2324/5353/9979
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
€ 4,30*
ab € 51,06*
€ 67,13*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 54,11*
€ 69,71*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,65*
€ 69,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,62*
€ 76,75*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,11*
€ 78,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,40*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
81089119-45-ST
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.