Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Latzhose Forest Jack Gr. 46 leuchtorange, mit Schnittschutz EN 381


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7242012046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose

Warnschutz-Latzhose Forest Jack

Seitlicher Schlitz. Elastische, verstellbare Hosenträger. Zwei aufgesetzte Schubtaschen. Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte. Gesäßtasche mit Patte. Zollstocktasche. Schlitz mit Reißverschluss. Gummizug in der Hinterhose. Bundweitenregulierung mittels Knopf. Im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit. Reflexstreifen silber im Bund und am Hosenbein umlaufend. Mit Schnittschutzeinlage. FPA-anerkannt.
Weitere Informationen:
Material:
Mischgewebe
Farbe:
Orange
Farbvariante:
Leuchtorange
Größe:
46
Norm:
EN 381-5, Form: A, Klasse 1
Norm II:
EN 471 2/2
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzlatzhose, Waldarbeiter Latzhose, forstschutzlatzhose orange, forst latzhose, schnittschutzlatzhose gr. 46, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Latzhose Forest Jack Gr. 46 leuchtorange mit Schnittschutz EN 381, WALDARBEITERHOSE, FORSTSCHUTZLATZHOSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.