Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nomex Bundjacke 352290/457 Gr. 106 marine/grau, 98% Aramid/2% sonstige Fasern,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7227024206
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4352290/457-106
EAN/GTIN:
     4057121328045
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Nomex Bundjacke 352290

Die rofa X-LINE Bikerjacke im zweifarbigen Design aus Nomex®Comfort Gewebe gewährt hohen Schutz gegen Hitze und Flammen bei geringem Gewicht. Zudem bietet die Jacke Schutz gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens sowie gegen kleine Mengen verspritzter Chemikalien und ist elektrostatisch ableitfähig. Das Nomex®Comfort Gewebe ist extrem strapazierfähig und zuverlässig. Die ergonomische Passform schafft Bewegungsfreiheit und der Stehkragen mit Klett, die Ärmel mit Hebelänge und die eingelegte Falte im Rückenteil sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. Die leuchtfarbenen Kontrastpaspeln an den Ärmeln und die Reflexpaspeln an Vorder- und Rückenteil, Schultern und Ärmeln schaffen ein dynamisches und modernes Erscheinungsbild. Verschiedene durchdachte Taschenlösungen sind praktisch und individuell nutzbar. Patcher mit den entsprechenden Normenpiktogrammen sind gut sichtbar am Saum der Jacke platziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 265 g/m²
Material:
98% Aramid/2% sonst. Fasern
Farbe:
Blau/Grau
Farbvariante:
Marine/Grau
Größe:
106
Norm:
IEC 61482-2 Klasse 1
Norm II:
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
Norm III:
EN 13034 Typ 6
Norm IV:
EN 1149-3-5
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, rofa blouson anthrazit, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke 106, Nomex, Nomex Bundjacke 352290/457 Gr. 106 marine/grau 98% Aramid/2% sonstige Fasern., 352290/457
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,87*
€ 195,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,77*
€ 195,08*
Lager 8685
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,18*
€ 241,97*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,07*
€ 285,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,47*
€ 254,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.