| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7227023660 Herst.-Nr.: 912160/431-60 EAN/GTIN: 4057121033154 |
| |
|
| | |
| Splash Bundjacke 912160/431Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche links mit Klett, Applikationen an Rumpf und Ärmeln, Proban®Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 330 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Marine/Kornblau | Größe: | 60 | Norm: | EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1 | Norm II: | EN ISO 11611, Klasse 1, A1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Flammschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, blouson 60 königsblau, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke rofa, Splash, Splash Bundjacke 912160/431 Gr. 60 marine/kornblau 100% Baumwolle ca. 330 g/m², 912160/431 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,01* | € 91,40* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,74* | € 91,99* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,89* | € 94,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,62* | € 102,73* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,91* | € 111,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|