Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose 091502/127 Gr. 98 grau, 100% Baumwolle ca. 330 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7227022798
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     91502/127-98
EAN/GTIN:
     4026257604002
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bundhose 091502/127

Ausführung:Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Knöpfe für Hosenträger, Schlitz mit Reißverschluss, seitlich 2 senkrechte Eingrifftaschen, rechts schräg aufgesetzte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, rechts aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, mit Proban® ausgerüstet. Eigenschaften:krumpfarm, Proban® Soft mit weichem Griff, atmungsaktiv, dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Anwendungsgebiete:bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen, für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, in explosionsgefährdeten Bereichen, Transportunternehmen mit Explosivstoffen, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung, Industriearbeiterbekleidung, Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 330 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Grau
Serie:
Proban Schweißerschutz
Größe:
98
Norm:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
Besonderheit:
FR (flammhemmend)
Norm II:
EN ISO 11611 Klasse 1/A1
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose grau gr. 98, arbeitshose 98, rofa arbeitshose, Bundhose 091502/127 Gr. 98 grau 100% Baumwolle ca. 330 g/m², 091502/127
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,27*
€ 66,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,62*
€ 66,83*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,49*
€ 72,23*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.