| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7226006362 Herst.-Nr.: 140972013-62 EAN/GTIN: 4010365482515 |
| |
|
| | |
| BP® 1409720 LatzhoseStretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Stifttaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 verschließbare Gesäßtasche, doppelte Zollstocktasche, stabiler Schlitzreißverschluss, hochgezogener Rücken, Bundweite regulierbar durch verstellbaren Stretchkeil BP FlexWeitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 300 g/m² | Material: | 65% Baumwolle/35% Polyester | Farbe: | Blau | Serie: | BP Cotton Plus | Farbvariante: | Königsblau | Größe: | 62 | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose bp, BP-140972013, BP-140972013 Latzhose Gr. 62 königsblau 65% BW/35% Poly., LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,48* | € 52,01* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 39,40* | € 52,25* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,08* | € 55,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|