| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5538124 Herst.-Nr.: 140972013062 EAN/GTIN: 4010365482515 |
| |
|
| | |
| Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Stifttaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 verschließbare Gesäßtasche, doppelte Zollstocktasche, stabiler Schlitzreißverschluss, hochgezogener Rücken, Bundweite regulierbar durch verstellbaren Stretchkeil BP Flex. Weitere Informationen: | | Material: | 60 % Baumwolle, 40 % Polyester | Größe: | 62 | Farbe: | königsblau | Gewicht: | 300 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | TN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 39,58* | € 52,46* | | | | Lager 302 | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,23* | € 55,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|