Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall ProShield 60 Gr. 3XL weiß, CE CAT. III, Typ 5/6 EN 1073-2, EN 1149-5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     8685-7223006248
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     POk60-3XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Overall ProShield 60

ProShield® 60 Bekleidung besteht aus einem mikroporösen Film auf einem Polypropylen-Spinnvlies und kombiniert hohen Schutz gegen Partikel mit hoher Flüssigkeitsabweisung. Die Anzüge bieten eine Barriere gegen ungefährliche trockene Partikel bis zu einer Größe von einem Mikrometer und sind flüssigkeitsabweisend. Dieses Material bietet eingeschränkten Tragekomfort: es ist nur wasserdampfdurchlässig, aber nicht luftdurchlässig. ProShield® 60 Bekleidung ist ideal für Anwendungen, die weniger anspruchsvoll sind hinsichtlich Barriere, Widerstandsfähigkeit und Komfort, z. B. für allgemeine Wartungsarbeiten, in Krankenhäusern oder in anderen Branchen. Schutzanzug mit Kapuze. Innenliegende Nähte. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen sowie an der Kapuze. Gummizug in der Taille (eingeklebt). Reißverschlussabdeckung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Größe:
3XL
Norm:
CE CAT. III, Typ 5/6
Norm II:
EN 1073-2
Norm III:
EN 1149-5
Norm IV:
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
Norm V:
EN 13034:2005 + A1:2009
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, arbeitsanzug weiß, arbeitsanzug, asatex arbeitsanzug, Overall, Overall ProShield 60 Gr. 3XL weiß CE CAT. III Typ 5/6 EN 1073-2 EN 1149-5, P6127SWH00
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,25*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 221,45*
€ 268,40*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 358,21*
€ 423,34*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,40*
€ 319,396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,32*
€ 290,7408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,23*
€ 278,7337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 227,90*
€ 271,201
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 223,88*
€ 266,4172
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 221,45*
€ 263,5255
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.