| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4040415720 Herst.-Nr.: POK60/3XL EAN/GTIN: 5450208017020 |
| |
|
| | |
| Kapuze. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze. Reißverschluss mit Abdeckung. Eingeklebter Gummizug in der Taille. Innenliegende Nähte. Antistatische Ausrüstung. Normen: EN 1149-5:2008 · EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 · EN 1073-2:2002 · EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6 · Material: Mikroporösem Film auf Polypropylen-Spinnvlies Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | weiß | Material: | Mikroporösem Film | Norm: | EN 1149-5/EN ISO 13982-1/EN 1073-2/EN 13034/Typ 5+6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, arbeitsanzug weiß, arbeitsanzug, asatex arbeitsanzug, Einweganzug, Einwegkleidung, Einwegoveralls |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,21* | € 5,25* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 221,45* | € 268,40* | | | | Lager 281 | | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 358,21* | € 423,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,1642* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 846,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|