Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotjacke Multi Protector Gr. 2XL marine / fluor-gelb, ca. 280 g/m², 80% BW /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7211009207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

Pilotjacke Multi Protector

Verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen und Klettband, Tasche im Reißverschluss in der Mitte, 2 Seitentaschen mit Patte, 2 eingesetzte Brusttaschen mit Patte, Gummizug im Bund, 2 Schlaufen für Atemschutzmaske, Ärmel mit Gummizug, Kapuze im Kragen, Reflektionsstreifen. Pilotjacke kann mit Einsetzbarem Steppfutter 50018 kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 280 g/m²
Material:
80% BW/19% PES/1% Antistatik
Farbe:
Blau/Gelb
Serie:
Multi Protect IV
Farbvariante:
Denim
Größe:
2XL
Norm:
EN 1149-5
Norm II:
EN 13034-6
Norm III:
EN 343
Norm IV:
ISO 20471
Norm V:
IEC 61482-2 Class 2
Norm VI:
ISO 11611 Class1 A1A2
Norm VII:
ISO 11612 A1A2B1C1E1F1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,45*
€ 259,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.