Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbundhose EN471 Gr.54 orange/marine, Art. 2016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7211005554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913017648
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Warnschutzbundhose 2016 Orange/Marine

Tragekomfort vom Feinsten. Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel, doppelte Maßstabtasche auf dem rechtenOberschenkel, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Rundbund mit Gürtelschlaufen, eingesetzte Beuteltaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss. Orange: 85% Polyester / 15% Baumwolle, Marine: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Gewicht:
Orange ca. 290 g/m², Marine ca. 320 g/m²
Material:
gem. Beschreibung
Farbe:
Orange/Blau
Farbvariante:
Orange/Marine
Größe:
54
Norm:
EN 471, Klasse 2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,44*
€ 36,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,66*
€ 37,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,26*
€ 40,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,21*
€ 44,32*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 35,40*
€ 47,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2016030
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
2016066
ab € 29,02*
Ähnlich
Planam
2017024
ab € 26,47*
Ähnlich
Planam
2018024
ab € 26,44*
Ähnlich
Planam
2016102
ab € 26,29*
Ähnlich
Planam
2016106
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
2016110
ab € 26,47*
Ähnlich
Planam
2016024
ab € 26,21*
Ähnlich
Planam
2016025
ab € 26,45*
Ähnlich
Planam
2016026
ab € 26,47*
Ähnlich
Planam
2016027
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
2016028
ab € 26,26*
Ähnlich
Planam
2016029
ab € 26,38*
Ähnlich
Planam
2016042
ab € 26,36*
Ähnlich
Planam
2016044
ab € 26,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.