| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7211001224 Herst.-Nr.: RJO-M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Regenjacke EN471 Kl.3 / EN343Wind- und wasserdicht, alle Nähte verschweißt, Kapuze im Kragen, Kordelzug an Bund und Kapuze, 2 Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung, Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss, Reißverschlussabdeckung, Armabschluss durch Gummizug, 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel, Schulterreflexstreifen.Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester m. PU-Beschichtung | Farbe: | Orange | Norm: | EN 471 Kl.3 | Norm II: | EN 343 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, pu-jacke orange, regenbundhose, Prevent, Prevent Warnschutz-Regenjacke Gr. M 100% Polyester PU-Beschichtung orange mit, 4000380120, RJO |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,04* | € 21,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,34* | € 21,48* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,58* | € 21,73* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,27* | € 22,32* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 19,49* | € 24,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|