Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste YK100 Gr. M gelb, 100% Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203058104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste

Warnweste YK100

Velcro®-Klettverschluss. Zwei 5 cm breite Reflektionsstreifen umlaufend um den Körper und über jede Schulter. Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigentschaften gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge!
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Farbe:
Gelb
Größe:
M
Norm:
EN ISO 20471:2013 Klasse 2
ca. Gewicht/Stück:
ca. 125 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste gelb gr. m, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Warnweste YK100 Gr. M gelb 100% Polyester, YK100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.