Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste YK100 Gr. L lime, 100% Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7203057705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste

Warnweste YK100

Velcro®-Klettverschluss. Zwei 5 cm breite Reflektionsstreifen umlaufend um den Körper und über jede Schulter. Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigentschaften gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge!
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Farbe:
Grün
Farbvariante:
lime
Größe:
L
Norm:
EN ISO 20471:2013 Klasse 1
ca. Gewicht/Stück:
ca. 125 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, warnweste grün l, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste grün, Warnweste YK100 Gr. L lime 100% Polyester, YK100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.