Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mesh Weste KX502 Gr. M orange, 100% Polyester ca. 55 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-7203052314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sommerweste
Wetterschutzweste
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten

Mesh Weste KX502

Korntex® Sommer-Mesh-Weste. Atmungsaktiv. Saumnähte mit schwarzer Polyestereinfassung - Korntex Style.Ideal für heiße Einsatzorte. Zwei 5 cm breite Reflektions-Streifen um den Körper. Größenverstellbar durch zwei Klettverschlüsse an der Vorderseite. Mit EAN Barcode ausgestattet. Einzeln in Polybeutel verpackt.
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Farbe:
Orange
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste orange gr.m, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Mesh, Mesh Weste KX502 Gr. M orange 100% Polyester ca. 55 g/m², KX502
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.