Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7203050903 Herst.-Nr.: 15509-860-1418-S EAN/GTIN: 5711074273782 |
| |
|
| | |
| Mascot Arbeitsjacke OxfordFluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Stehkragen. Zweifache Kappnähte an den Schultern, Ärmeln und an den Seiten. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Rücken ist verlängert. Brusttasche mit Reißverschluss. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. D-Ring. Ärmel sind Fasson geschnitten. Vordertaschen. Innentaschen. Ventilation unter den Ärmeln. Bund mit Druckknopfregulierung. Manschetten mit Druckknöpfen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 290 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Orange/Anthrazit | Hinweis: | Hi-Vis Gruppe A | Größe: | S | Norm: | EN ISO 20471 - Kl. 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,74* | € 92,30* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,01* | € 92,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,20* | € 93,24* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,13* | € 96,64* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,70* | € 113,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|