Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7203034906 Herst.-Nr.: 07109-860-141-3XL EAN/GTIN: 5707209573445 |
| |
|
| | |
| Mascot Arbeitsjacke CametaFluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend. Zweifarbig. Stehkragen mit Druckknöpfen. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss. Handy-Brusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Stifttasche. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Bund mit Druckknopfregulierung. Manschetten mit Druckknopfregulierung..Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 290 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Orange/Blau | Hinweis: | Hi-Vis Gruppe A | Farbvariante: | Orange/Marine | Größe: | 3XL | Norm: | EN ISO 20471 - Kl. 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,28* | € 91,97* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,48* | € 92,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 73,91* | € 92,99* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,34* | € 96,15* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,37* | € 117,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|