| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7203034746 Herst.-Nr.: 07179-860-141-76C46 EAN/GTIN: 5707209592002 |
| |
|
| | |
| Mascot Bundhose Olinda Gr. 76C46Die Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit. Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes. Verstellbare Hammerschlaufe. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und Klettverschluss. Knietaschen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 290 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Orange/Marine | Hinweis: | Hi-Vis Gruppe Y | Größe: | 76C46 | Norm: | EN ISO 20471 - Kl. 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose gr.46, arbeitshose orange, arbeitshose gr 46, Mascot, Mascot Bundhose Olinda Gr. 76C46 hi-vis orange/marine ca 290 g/m² 65% Poly/35%, 07179-860-141 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 47,33* | € 60,48* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,99* | € 60,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 46,23* | € 60,55* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,67* | € 62,17* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,06* | € 75,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|