| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7203030904 Herst.-Nr.: 15909-948-14010-M EAN/GTIN: 5711074313778 |
| |
|
| | |
| Mascot Arbeitsjacke ForsterKeine Nähte auf der Schulter: So kann kein aufgestautes Wasser eindringen. Schlaufen auf der Innenseite zur Anbringung von Hängetaschen, etwa MASCOT® Bendigo. Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Produkt am häufigsten Schmutz ausgesetzt wird. Verbesserte Sicherheit, da der senkrechte Reflex bis hinunter zum waagrechten Reflex reicht. Ärmelschlitze ermöglichen es die Ärmel hochzukrempeln.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 250 g/m² | Material: | 80% Polyester/20% Baumwolle | Farbe: | Orange/Schwarzblau | Hinweis: | Hi-Vis Gruppe A | Größe: | M | Norm: | EN ISO 20471 Kl. 2 | Besonderheit: | Hi-Vis Gruppe A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 60,37* | € 70,75* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 56,01* | € 70,91* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 56,45* | € 70,95* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,57* | € 70,99* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,86* | € 85,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|