Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste EN471 Kl. 2 gelb Gr. XL YK801, 100% Poly., mit Reißverschluss ca. 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-7203021616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste

Warnweste EN 471 Kl. 2 Gelb

Mit Reißverschluss.
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Farbe:
Gelb
Größe:
XL
Norm:
EN 471 Kl. II
ca. Gewicht/Stück:
ca. 125 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.