| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7201087162 Herst.-Nr.: 180272032-62N EAN/GTIN: 4055301056900 |
| |
|
| | |
| BP® 1802720 LatzhoseStretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, 2 Stifttaschen, hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Beweglichkeit, regulierbare Bundweite, Cordura®-Schlaufen mit Halterungen für BP Holstertaschen 1051 (bitte separat bestellen), wahlweise vorne oder hinten zu befestigen, ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, Hammerschlaufe, vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich, Knieeinschubtaschen aus Cordura® für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen).Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 305 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Schwarz | Größe: | 62N | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 82 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BP-180272032, BP-180272032 Latzhose Gr. 62N schwarz 65% BW/35% Poly ca. 305 g/m², 180272032 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,99* | € 75,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,07* | € 79,04* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,16* | € 80,08* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,82* | € 95,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|