Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-156068221 Damenbluse weiß Gr. 34 49% Polyester/49% BW/2% Elastolefin ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201085434
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     156068221-34
EAN/GTIN:
     4010365898927
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse

BP® 156068221 Damenbluse

Die klassische Damenbluse ist zeitlos modern und gehört somit in jede Arbeitsgarderobe. Der elegante Schnitt der Damenbluse wird mit 1/1 Ärmel, die von Manschetten verziert werden, von einem markanten Hemdblusenkragen und einer dezenten Knopfleiste.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 125 g/m²
Material:
49% BW/49% Poly./2% Elastolefin
Farbe:
Weiß
Größe:
34
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: bluse weiß, bluse, damenbluse bp, BP-156068221, BP-156068221 Damenbluse weiß Gr. 34 49% Polyester/49% BW/2% Elastolefin ca.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,06*
€ 43,43*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 33,27*
€ 43,63*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.