Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-156268232 Damenbluse Gr. 34 schwarz, 1/2 Arm 47% BW/48% Poly/5% Elastofelin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201084434
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     156268232-34
EAN/GTIN:
     4010365899528
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse

BP® 156268232 Damenbluse

Diese Damenbluse 1/2 Arm wird sicherlich auch zu Ihrem Lieblingsstück. Ihr ausgewählter Materialmix mit Stretchanteil ist hochwertig verarbeitet. Der markante Hemdblusenkragen, die geradlinige Knopfleiste und die angenehmen kurzen Arme unterstreichen die besondere Tauglichkeit der Damenbluse 1/2 Arm an warmen Arbeitstagen. Die sorgfältigen Abnäher im Vorder- und Rückenteil lassen den formschönen, antaillierten Schnitt zurückhaltend dezent sitzen. Die Damenbluse 1/2 Arm ist außerdem pflegeleicht und kochfest und kann ganz einfach gereinigt werden – schließlich sollen die Spuren eines Gastronomiebetriebes keinen bleibenden Eindruck auf der Damenbluse 1/2 Arm hinterlassen. Länge 65 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 125 g/m²
Material:
49% BW/49% Poly./2% Elastolefin
Farbe:
Schwarz
Größe:
34
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: damenbluse halbarm schwarz, bluse, bluse schwarz, BP-156268232, BP-156268232 Damenbluse Gr. 34 schwarz 1/2 Arm 47% BW/48% Poly/5% Elastofelin, BLUSE, HEMD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,58*
€ 41,81*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 31,69*
€ 42,02*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.