| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7201074102 Herst.-Nr.: 165080133-102 EAN/GTIN: 4010365814316 |
| |
|
| | |
| BP® 165080133 KochhoseDiese Koch-/Bäckerhose in schwarz-weiß Pepita zeugt von gutem Geschmack und kombiniert unsere langjährigen Erfahrung mit höchster Qualität. Die Koch-/Bäckerhose in schwarz-weiß Pepita ist aus erlesenem Mischgewebe raffiniert gefertigt. Die klassische, geradlinige Form kommt mit dem kleinen, karierten Pepitamuster wundervoll zur Geltung. Die eleganten Bundfalten vorne und der geschickt angebrachte Gummizug im Rücken sorgen bei der Koch-/Bäckerhose in schwarz-weiß Pepita für einen perfekten Sitz. Die Koch-/Bäckerhose in schwarz-weiß Pepita ist zudem mit zwei praktischen Seitentaschen und einer verschließbaren Gesäßtasche versehen. In der Küche oder in der Backstube, in dieser Koch-/Bäckerhose in schwarz-weiß Pepita ist Ihnen ein stilvoll moderner Auftritt vor Kunden und Gästen sicher.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 215 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Schwarz/Weiß | Größe: | 102 | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 83 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bäckerhose, BP-165080133, BP-165080133 Kochhose Gr. 102 schwarz-weiß Pepita 65% Poly/35% BW, KOCH-/BÄCKERHOSE |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,67* | € 39,22* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 29,87* | € 39,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|