| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7201071504 Herst.-Nr.: 154440021-M EAN/GTIN: 4010365784657 |
| |
|
| | |
| BP® 154440021 KochjackeDie Damenkochjacke in weiß zeigt sich mit einer durchdachten Materialauswahl, die der täglichen Beanspruchung Rechnung trägt. Die hochwertige Verarbeitung der Damenkochjacke in weiß zeigt sich in vielen kleinen Details. So spricht der ergonomische und formschöne Schnitt für die erstklassige Ästhetik der Damenkochjacke in weiß. Die schmalen, langen Ärmel mit traditionellen Manschetten bestechen mit hohem Trage- und Bewegungskomfort. Der dezente Stehkragen, die raffinierten Belüftungsöffnungen und die praktische Ärmeltasche der Damenkochjacke in weiß erleichtern Ihnen die Arbeit. Ein besonders schöner Hingucker bei dieser Damenkochjacke in weiß sind die beiden sichtbaren Kugelknöpfe des Vorderteils, das Sie mit verdeckten Edelstahldruckknöpfen leicht öffnen und schließen können. Länge 70 cm.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 215 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Weiß | Größe: | M | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bäckerjacke, Koch-Hemd, Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, damenkochjacke weiß gr. m, damen jacke, damen jacke weiss, BP-154440021, BP-154440021 Kochjacke Gr. M weiß 65% Poly/35% BW Damenjacke, DAMENKOCHJACKE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,11* | € 29,61* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,40* | € 29,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,30* | € 32,36* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 24,47* | € 32,65* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,04* | € 39,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|