Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-135391033 Kochhose Gr. 90 schwarz/weiß pepita, 100% BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7201028990
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     135391033-90
EAN/GTIN:
     4010365530704
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
bp kochhose schwarz
bäckerhose

BP® 1353910 Kochhose

Bundfalten, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, Gummizug im Rücken.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 220 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Schwarz/Weiß
Größe:
90
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: bäckerhose schwarz, BP-135391033, BP-135391033 Kochhose Gr. 90 schwarz/weiß pepita 100% BW, 135391033-90
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
€ 4,90*
ab € 16,48*
€ 22,07*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 16,55*
€ 22,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,65*
€ 22,29*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 20,10*
€ 26,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,29*
€ 30,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.