Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Nova PE PC R51492


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7170002682
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R51492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske

Panorama Nova PE PC

Vollmaske für höchste Ansprüche mit Schraubanschluß M 45 x 3 (gem. EN 148-3) - optimaler Dichtsitz und gute Paßform durch doppelten Dichtrahmen - mehr Sichtfreiheit durch Weitwinkel- Blickfeld - stoß- und wärmebeständige Sichtscheibe aus Polycarbonat - beschlagfrei durch optimale Belüftung mittels Ein- und Ausatemventil - sehr gute Sprechverbindung durch be- währte Edelstahl-Sprechmembran - angenehme Trageeigenschaften durch hautfreundliche Gummi-Mischung (EPDM) - einfaches Anlegen durch mühelos ver- stellbare Bänderung - praktisches Nackentrageband zum Mit- führen der Maske vor/nach dem Einsatz - wartungsfreundliches, einteiliges Kunststoff-Anschlußstück Geprüft nach EN 136 mit CE-Zeichen Zulassung für Feuerwehr und Bergbau
Weitere Informationen:
Abmessung:
150 x 170 x 245 mm (LxBxH)
Typ:
Full Face Mask PP
Weitere Suchbegriffe: atemschutzvollmasken dräger, helm masken kombination, Panorama, Panorama Nova PE PC R51492
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,47*
€ 315,82*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,36*
€ 315,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,63*
€ 358,58*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,83*
€ 375,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,70*
€ 373,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,44*
€ 350,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,69*
€ 342,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,36*
€ 318,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.