Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Vollmaske Panorama Nova PE PC, EN 136 PE-Einheitsanschluss M45x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dräger Vollmaske Panorama Nova PE PC, EN 136 PE-Einheitsanschluss M45x3
Dräger Vollmaske Panorama Nova PE PC, EN 136 PE-Einheitsanschluss M45x3
Dräger Vollmaske Panorama Nova PE PC, EN 136 PE-Einheitsanschlus - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1007298
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R51492
EAN/GTIN:
     4026056092864
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
Vollmaske für höchste Ansprüche mit Schraubanschluß M 45 x 3 (gem. EN 148-3) optimaler Dichtsitz und gute Paßform durch doppelten Dichtrahmen mehr Sichtfreiheit durch WeitwinkelBlickfeld stoßund wärmebeständige Sichtscheibe aus Polycarbonat beschlagfrei durch optimale Belüftung mittels Einund Ausatemventil sehr gute Sprechverbindung durch bewährte Edelstahl-Sprechmembran angenehme Trageeigenschaften durch hautfreundliche Gummi-Mischung (EPDM) einfaches Anlegen durch mühelos verstellbare Bänderung praktisches Nackentrageband zum Mitführen der Maske vor/nach dem Einsatz wartungsfreundliches, einteiliges Kunststoff-Anschlußstück Geprüft nach EN 136 mit CE-Zeichen Zulassung für Feuerwehr und Bergbau
Weitere Informationen:
Material:
EPDM, widerstandsfähig
Größe:
Universal
Gewicht:
ca. 550 g | 0.74
Filter-Anschluss:
Einheitsanschluss M45x3
Scheibe:
Polycarbonat
Ursprungsland:
CZ
Länge:
150 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: atemschutzvollmasken dräger, helm masken kombination, Vollmasken|masken|atemmasken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,24*
€ 318,92*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,28*
€ 318,93*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,02*
€ 369,24*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,92*
€ 379,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,38*
€ 377,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,40*
€ 359,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,53*
€ 348,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.