Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7170000138 Herst.-Nr.: 6738873 EAN/GTIN: 4026056005376 |
| |
|
| | |
| Dräger X-Plore® Bajonett GasfilterQualitätsfilter für Dräger-Masken mit Bajonett-Anschluss. Guter Schutz für verschiedenste Anwendungen. Passend für die Halbmasken Dräger X-Plore® 3300 und 3500, sowie die Vollmaske Dräger X-Plore® 5500. A gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65°C. ABEK gegen Ammoniak und organische Ammoniakderivate.Weitere Informationen: | | Norm: | EN 14387 | Schutzstufe: | A2 | Aufnahmekapazität: | Klasse 2, 5000 ml/m³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,74* | € 6,05* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 4,71* | € 6,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,72* | € 6,93* | | | | Lager 8685 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,74* | € 7,16* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,00* | € 8,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 143,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|