Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1018599 Herst.-Nr.: 6738873 EAN/GTIN: 4026056005383 |
| |
|
| | |
| "Gasfilter mit Dräger-spezifischem Bajonettanschluss zur Verwendung mit Zweifilter-Halbmasken Dräger X-plore 3000 oder Zweifilter-Vollmasken Dräger X-plore 5500. - A2: gegen Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen. Die Filterklasse 2 steht für einen mittleren Schutz und hat eine höchstzulässige Schadstoffkonzentration von 0,5 Vol.% (5.000 ppm)." Weitere Informationen: | | Filtertyp: | Gasfilter | Schutzstufe: | A2 | Gewicht: | 90 g | 0.12 | Filter-Anschluss: | Bajonett | Ursprungsland: | DE | Länge: | 180 mm | Breite: | 23 mm | Höhe: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,74* | € 6,05* | | | | Lager 362 | | | | 2 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 4,71* | € 6,92* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,72* | € 6,93* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,74* | € 7,16* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,00* | € 8,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|