Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfilter 940 A2B2 Gewindeanschl. Rd40 f. Xplore 4000 + 6000 6738779


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7170000042
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738779
EAN/GTIN:
     4026056004478
Suchbegriffe:
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter

Dräger X-Plore® RD40 Gasfilter 900

Qualitätsfilter für Masken mit Standard-Rundgewinde RD40. Guter Schutz für nahezu jeden Gefahrstoff. Die Filter sind hinsichtlich Atemwiderstand, Größe und Leistung optimiert. A gegen organische Gase und Dämpfe > 65°C, AB gegen organische, anorganische Gase und Dämpfe, E gegen Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff und andere saure Gase, K gegen Ammoniak und organische Ammoniakderivate, ABEK gegen Ammoniak und organische Ammoniakderivate.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14387
Schutzstufe:
A2B2
Aufnahmekapazität:
Klasse 2, 5000 ml/m³
Weitere Suchbegriffe: Gasfilter, Gasfilter 940 A2B2 Gewindeanschl. Rd40 f. Xplore 4000 + 6000 6738779, 6738779
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,27*
€ 22,36*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 16,38*
€ 22,37*
5 Tage
372
1
€ 6,50*
ab € 16,48*
€ 22,51*
29 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 19,42*
€ 26,31*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 19,96*
€ 26,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
6738856
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.