Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Gasfilter 940 A2B2 Gewindeanschl. Rd40 f. Xplore 4000 + 6000 6738779


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Dräger Logo
Artikel-Nr.:
     CCK8F-6738779
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738779
EAN/GTIN:
     4026056004478
Suchbegriffe:
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
Dräger Gasfilter Rd40 940 A2B2

Anschluss: Rd40 VPE: 1 St.

Dieser Gasfilter hat einen Rd40 Schraubanschluss und ist kompatibel mit der Dräger X-plore 6300 und allen weiteren Masken mit Rd40 Anschluss. Der Gasfilter hat die Schutzstufe A2B2.
Weitere Informationen:
Hersteller Nr.:
6738779
Typ DE:
Rd40 - 40mm Rundgewinde
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
6738856
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.