| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7144000264 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 9100 MP Schweißmaske 5788003M™ Speedglas™ 9100 MP Automatikschweißmaske mit Arbeitsschutzhelm und Atemschutz. Die 3M Speedglas 9100 MP (Multi-Protection) Schweißmaske mit FlexView-Funktion, Arbeitsschutzhelm und Atemschutzsystem! In unserer neuen Schweißmaske haben wir fünf Schweißerschutzfunktionen nahtlos miteinander kombiniert: Kopf, Augen, Gesicht, Atemwege und Gehör sind durch das einzigartig komfortable und einfach zu bedienende System sicher geschützt. Die Speedglas 9100 MP Schweißmaske: das kompromisslose, All-in-one-Schweißerschutzsystem für anspruchvolle Arbeitsumgebungen."Weitere Informationen: | | Ausführung: | o. ADF m. Versaflo V500E | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, automatikhelm mit gebläse, schweißerhelm, 9100, 9100 MP Schweißmaske ohne ADF 578800 mit Versaflo V-500E Druckluftatemschutz., 578800 |
| | |
| |