Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAS-Weldmaster PRO Automatikschutzschild 9-13 True color, 4 Sensoren silber/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7143000818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm

JAS-Weldmaster PRO Automatikschutzschild

Der Weldmaster® PRO ist der Automatikhelm für anspruchsvolleSchweißer, die höchste Leistung und Flexibilität bei allen Schweißverfahren erwarten. Er ist für alle gängigen Schweißverfahren wie WIG (ab 5 Ampere), MIG/MAG oder Elektrodenschweißen geeignet. Seine besonderen Highlights sind:TC-Technologie = Echtfarberkennung. Große aktive Sichtfläche von 60 x 100 mm. Schutzstufenbereich DIN 4/9-13 manuell variabel. Helmschale mit einzigartiger Haptik durch Soft-Touch-Effekt. 4 unabhängige Sensoren. Stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) undder Aufhellzeit (Delay). Schleifmodus (Grinding). Austauschbare Stützbatterien. Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm. Top-Bewertung: 1/1/1/2. Abbildung kann abweichen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
9-13 true color, 4 Sensoren Silber/Blau
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm, JAS-Weldmaster, JAS-Weldmaster PRO Automatikschutzschild 9-13 True color 4 Sensoren silber/blau, 3701220010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,44*
€ 242,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.